曜日別特売
LB-1-1 アングル型 (バラタイプ) MAC8(マックエイト) 43675994

アングル型 (バラタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法A(mm)0.5
内容量1袋(1000個)注文コード43675994品番LB-1-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい
バラタイプですのでピッチ幅は関係ありません

寸法A(mm)
0.5
寸法F(mm)
0.5
寸法D(mm)
1.05
寸法B(mm)
0.65
寸法C(mm)
3.3
材質
黄銅
寸法E(mm)
5.6
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする