MAC8(マックエイト)
LED用ソケット
砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。
材質
樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
適合
LED足径:0.5
□
2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)
-40~+100
定格電圧(V)
48(AC,DC)
定格電流(A)
2
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43676685
LE-6-1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください