MAC8(マックエイト)
表面実装用LED用スペーサー
表面実装用LEDをかさ上げする事ができるスペーサーです。
パネル等の高さ合わせに御利用下さい。
スペーサーを自動実装してリフロー後、表面実装用LEDを手半田付して下さい。
材質
樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合LED
3.2×1.6サイズ
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43677428
LJ-2
1リール(600個)
2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677437
LJ-2.5
1リール(600個)
2.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
43677446
LJ-2.5-B
1リール(100個)
2.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43677455
LJ-2-B
1リール(100個)
2
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43677464
LJ-3
1リール(500個)
3
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677473
LJ-3.5
1リール(500個)
3.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677489
LJ-3.5-B
1リール(100個)
3.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43677498
LJ-3-B
1リール(100個)
3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677507
LJ-4
1リール(400個)
4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677516
LJ-4.5
1リール(400個)
4.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677525
LJ-4.5-B
1リール(100個)
4.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677534
LJ-4-B
1リール(100個)
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677543
LJ-5
1リール(350個)
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677559
LJ-5.5
1リール(350個)
5.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677568
LJ-5.5-B
1リール(100個)
5.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677577
LJ-5-B
1リール(100個)
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677586
LJ-6
1リール(300個)
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677595
LJ-6.5
1リール(300個)
6.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677604
LJ-6.5-B
1リール(100個)
6.5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677613
LJ-6-B
1リール(100個)
6
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677629
LJ-7
1リール(250個)
7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677638
LJ-7.5
1リール(250個)
7.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677647
LJ-7.5-B
1リール(100個)
7.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677656
LJ-7-B
1リール(100個)
7
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677665
LJ-8
1リール(200個)
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677674
LJ-8-B
1リール(100個)
8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください