曜日別特売

LED用スペーサー

LED用スペーサー - MAC8(マックエイト)

LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。
3本足のタイプにも使用出来ます。

材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
全29種類を絞り込む
寸法H(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43678487LM-1.51.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
43678548LM-4.54.5
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678557LM-55
オープン
1,720
1,892(税込)
当日出荷
43678566LM-5.55.5
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678609LM-7.57.5
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678627LM-8.58.5
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678645LM-9.59.5
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678654LM-1010
オープン
1,880
2,068(税込)
当日出荷
43678663LM-1111
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
43678688LM-1313
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
43678697LM-1414
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
43678706LM-1515
オープン
2,040
2,244(税込)
4日以内出荷
返品不可
43678715LM-1616
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
43678724LM-1717
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
43678733LM-1818
オープン
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
43678749LM-1919
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678758LM-2020
オープン
3,000
3,300(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678478LM-11
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43678496LM-22
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43678505LM-2.52.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43678514LM-33
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43678523LM-3.53.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43678539LM-44
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43678575LM-66
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43678584LM-6.56.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43678593LM-77
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43678618LM-88
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43678636LM-99
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43678679LM-1212
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43678478LM-100018612LM-1画像準備中LED用スペーサー(LMシリーズ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
1,600
税込1,760
注文コードが変更になりました
43678496LM-200018637LM-2LM-2 LED用スペーサー(LMシリーズ) MAC8(マックエイト) 00018637LED用スペーサー(LMシリーズ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
1,600
税込1,760
注文コードが変更になりました
43678505LM-2.500018646LM-2.5画像準備中LED用スペーサー(LMシリーズ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
1,600
税込1,760
注文コードが変更になりました
43678514LM-300018655LM-3LM-3 LED用スペーサー(LMシリーズ) MAC8(マックエイト) 00018655LED用スペーサー(LMシリーズ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
1,680
税込1,848
注文コードが変更になりました
43678523LM-3.500018664LM-3.5画像準備中LED用スペーサー(LMシリーズ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
1,680
税込1,848
注文コードが変更になりました
43678539LM-400018673LM-4LM-4 LED用スペーサー(LMシリーズ) MAC8(マックエイト) 00018673LED用スペーサー(LMシリーズ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
1,680
税込1,848
注文コードが変更になりました
43678575LM-600018698LM-6画像準備中LED用スペーサー(LMシリーズ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
1,800
税込1,980
注文コードが変更になりました
43678584LM-6.500018707LM-6.5LM-6.5 LED用スペーサー(LMシリーズ) MAC8(マックエイト) 00018707LED用スペーサー(LMシリーズ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
1,800
税込1,980
注文コードが変更になりました
43678593LM-700018716LM-7画像準備中LED用スペーサー(LMシリーズ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
1,800
税込1,980
注文コードが変更になりました
43678618LM-800018725LM-8LM-8 LED用スペーサー(LMシリーズ) MAC8(マックエイト) 00018725LED用スペーサー(LMシリーズ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
1,800
税込1,980
注文コードが変更になりました
43678636LM-900018734LM-9画像準備中LED用スペーサー(LMシリーズ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
1,860
税込2,046
注文コードが変更になりました
43678679LM-1200018628LM-12画像準備中LED用スペーサー(LMシリーズ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
1,940
税込2,134
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3125:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする