曜日別特売

LED用ソケット

LED用ソケット - MAC8(マックエイト)

レーザーダイオード用のソケットです

材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC、DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上内容量1袋(10個)
全8種類を絞り込む
適合ピン径(Φmm)
プリント板取付穴径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ピン径(Φmm)
プリント板取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43679379LQ-2030.4~0.50.6~0.7
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
43679388LQ-2040.4~0.50.6~0.7
オープン
4,598
5,058(税込)
35日以内出荷
返品不可
43679397LQ-2450.25~0.400.6
オープン
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
43679406LQ-2530.4~0.50.7~0.8
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
43679415LQ-2540.4~0.50.7~0.8
オープン
4,598
5,058(税込)
33日以内出荷
返品不可
43679424LQ-2550.25~0.350.6
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43679458LQ-20370.4~0.50.6~0.7
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43679467LQ-25550.4~0.50.7~0.8
オープン
8,898
9,788(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする