MAC8(マックエイト)
LED用ソケット(四角型)
四角型LEDに対応するソケットです。
パイプ等に収納して使用する場合に御利用下さい。
電線付のタイプも販売しています。
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.6~0.8、0.5
□
~0.64
□
、0.4×0.76
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
70以上
内容量
1袋(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43679537
LQR-4-5-W
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください