MAC8(マックエイト)
LED用ソケット(SMT用)
3Φ、5ΦのLEDが入る表面実装用ソケットです
LQS-45°は45°、LQS-75°は75°に傾斜しています
材質
樹脂部: PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部: ボディー:黄銅、コンタクト: ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
仕様
リフロー可
使用温度範囲(℃)
-40~+125
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
140以上
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
適合ピン径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43679546
LQS-1
3
0.5
□
、0.64
□
、0.6~0.8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43679555
LQS-1-0.5
1
0.45~0.6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43679564
LQS-45
3
0.5
□
、0.64
□
、0.6~0.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43679589
LQS-45-0.5
1
0.45~0.6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43679598
LQS-75
3
0.5
□
、0.64
□
、0.6~0.8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください