曜日別特売

LED用ソケット(四角型)(SMT用)

LED用ソケット(四角型)(SMT用) - MAC8(マックエイト)

四角型LEDに対応するSMT用ソケットです。
テスト用、SMT基板に取付ける時等に御利用下さい。

材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5~0.64、0.4×0.76絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43679573LQS-4-5
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする