LED用スペーサー (連結タイプ)

LED用スペーサー (連結タイプ) - MAC8(マックエイト)

LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。
2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。
御希望の極数でカットして使用して下さい。
モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)にてカットして下さい。
縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。

材質PCT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43679616LR-1.51.5
オープン
769
846(税込)
9日以内出荷
返品不可
43679625LR-22
オープン
779
857(税込)
9日以内出荷
返品不可
43679634LR-2.52.5
オープン
779
857(税込)
9日以内出荷
返品不可
43679643LR-33
オープン
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
43679659LR-3.53.5
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
43679668LR-44
オープン
819
901(税込)
10日以内出荷
返品不可
43679677LR-4.54.5
オープン
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
43679695LR-5.55.5
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
43679607LR-11
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43679686LR-55
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43679704LR-66
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43679607LR-100018743LR-1画像準備中LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ)MAC8(マックエイト)1袋(10個)
893
税込982
注文コードが変更になりました
43679686LR-500018752LR-5画像準備中LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ)MAC8(マックエイト)1袋(10個)
1,000
税込1,100
注文コードが変更になりました
43679704LR-600018768LR-6画像準備中LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ)MAC8(マックエイト)1袋(10個)
1,055
税込1,161
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3360:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする