曜日別特売

表面実装用LEDテストソケット(2×1.25タイプ)

表面実装用LEDテストソケット(2×1.25タイプ) - MAC8(マックエイト)

チップLEDの照度テスト等に利用できます。
チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。
2×1.25用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。

材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)内容量1袋(600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43679738LS-2-1
オープン
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする