MAC8(マックエイト)
30°LED用スペーサー
LEDを30°に取付けることが出来るスペーサーです。
LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
LT-6-30-1.5はLEDの足にストッパーがついているタイプに使用出来るようになっています。
材質
LCP樹脂(UL94V-0)
仕様
リフロー可
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43679905
LT-6-30
9
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43679914
LT-6-30-1.5
1.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください