MAC8(マックエイト)
表面実装用LEDスペーサー
リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。
35°、45°取付型です。
スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
材質
LCP樹脂黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合LED
3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5
□
、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6
□
以下
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43679923
LTS-30
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43679939
LTS-45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43679948
LTS-75
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください