MAC8(マックエイト)
表面実装LED用スペーサー
表面実装LEDをかさ上げすることができます。
表面実装LEDをリード付きLEDと同様に扱い易くすることができます。
角形状の電極へ表面実装LEDを手半田付けしてください。
材質
樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合LED
2012、3216、2520、3020(単色発光タイプ)
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43680158
LY-3-4
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください