MAC8(マックエイト)
90°LED用スペーサー
3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。
高さは2~10mmまであります。
LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
材質
PPS樹脂黒色(UL94V-0)
仕様
リフロー可
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合LED
3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5
□
、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6
□
以下
内容量
1袋(100個)
全17種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43680316
LZ-2
2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
43680325
LZ-2.5
2.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680334
LZ-3
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
43680343
LZ-3.5
3.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680359
LZ-4
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
43680368
LZ-4.5
4.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
43680377
LZ-5
5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
43680386
LZ-5.5
5.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680395
LZ-6
6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43680404
LZ-6.5
6.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680413
LZ-7
7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680429
LZ-7.5
7.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680438
LZ-8
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680447
LZ-8.5
8.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680456
LZ-9
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680465
LZ-9.5
9.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680474
LZ-10
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください