曜日別特売

超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)

超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) - MAC8(マックエイト)

MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。

仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上内容量1袋(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ピッチ(mm)
連結数
メッキ
挿入深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43681628ME-10-1樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅1.27403.8
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
43681637ME-10-2樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅1.27403.8
オープン
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
43681646ME-1-1樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅1.2740スズ3.8
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681655ME-10-10樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅1.27402.6
オープン
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
43681664ME-1-2樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅1.2740スズ3.8
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681673ME-1-10樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅1.2740スズ2.6
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681689ME-2-1樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅1.77830スズ3.9
オープン
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
43681698ME-3-1樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅2.5420スズ3.9
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
43681743MF-30-1樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅2.54203.9
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
43681759MF-3-1樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅2.5420スズ3.9
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする