MAC8(マックエイト)
超低背型ソケットピン (2列タイプ)(2.54mmピッチ)
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
2.54mmピッチの2列タイプです。
材質
PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
寸法L(mm)
3.7
寸法H(mm)
3.7
定格電流(A)
2
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
20×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6
適合ソケットピン
MEW-3-1
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43681734
MEW-3-1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください