MAC8(マックエイト)
超小型基板平行二段重ね用ソケット(1.27, 2.54mmピッチ)
超小型基板を平行にして二段重ねにする場合、又、垂直に子基板を取付けて挿抜する場合等に御利用下さい。
オス側ピンはMAシリーズが用意されております。
1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質
樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ部 黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.4~0.5
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
20以上(1ピン当り)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
寸法P(mm)
連結数
絶縁耐圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43681768
MG-10-1
ボディ部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
1.27
40
500(AC,DC1分間)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681777
MG-1-1
ボディ部:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
1.27
40
500(AC,DC1分間)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681786
MG-30-1
ボディ部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
2.54
20
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681795
MG-3-1
ボディ部:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
2.54
20
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください