表面実装用カッティングジャンパー

表面実装用カッティングジャンパー - MAC8(マックエイト)

最初に実装しておいてショートさせ不要になったらカットしてオープンにさせる事が出来るジャンパーです。
チェック用にも利用出来ます。

材質仕上ニッケル下地スズメッキ寸法F(mm)2.2定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43681987MJ-20101袋(1000個)2.21.23.584
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682005MJ-32161袋(1000個)3.41.85.5128
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682014MJ-3216-T1袋(700個)3.41.85.5128
オープン
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする