MAC8(マックエイト)
表面実装用ジャンパー線
最初に実装しておいてショートさせ不要になったらカットしてオープンにさせる事が出来るジャンパーです。
チェック用にも利用出来ます。
材質
銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法F(mm)
2.2
寸法D(mm)
2.2
定格電流(A)
2
寸法E(mm)
1.2
寸法C(mm)
3.5
寸法W(mm)
8
寸法P(mm)
4
寸法G(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43681996
MJ-2010-T
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください