MAC8(マックエイト)
二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ)
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい
両側、半田付して固定します
ピッチは2.54mm、最最大20P連結です。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
4
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.9
内容量
1袋(10個)
全16種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
1.2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12.5
15
17.5
20
25
30
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43682425
ML-1.2
1.2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682434
ML-2
2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682443
ML-3
3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682459
ML-4
4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
43682468
ML-5
5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43682477
ML-6
6
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682486
ML-7
7
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43682495
ML-8
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682504
ML-9
9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43682513
ML-10
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682529
ML-12.5
12.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682538
ML-15
15
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682547
ML-17.5
17.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
返品不可
43682556
ML-20
20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682565
ML-25
25
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
43682574
ML-30
30
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください