MAC8(マックエイト)
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅
仕上
ニッケルメッキ
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43682863
MP-4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682879
MP-5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682888
MP-6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682897
MP-7
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682906
MP-7.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43682915
MP-8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682924
MP-9
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682933
MP-10
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
43682949
MP-11
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43682958
MP-12
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682967
MP-12.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682976
MP-13
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682985
MP-14
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682994
MP-15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683003
MP-16
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683019
MP-17
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683028
MP-17.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683037
MP-18
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683046
MP-19
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683055
MP-20
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683064
MP-25
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683073
MP-30
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
43683089
MQ-7
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683098
MQ-8
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683107
MQ-9
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43683116
MQ-10
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
43683125
MQ-11
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683134
MQ-12
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683143
MQ-13
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683159
MQ-14
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683168
MQ-15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
24日以内出荷
返品不可
43683177
MQ-16
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683186
MQ-17
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43683195
MQ-18
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683204
MQ-19
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683213
MQ-20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
43683229
MQ-25
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683238
MQ-30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682854
MP-3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください