MAC8(マックエイト)
超小型アングル型 (2列タイプ)
プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。
1.27mm、2.54mmピッチがあります。
材質
樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
2
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
絶縁耐圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43684306
MZW-1-1
2.2
2.2
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684315
MZW-1-2
3
3
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684324
MZW-3-1
2.2
2.2
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
43684333
MZW-3-2
3.5
3.5
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください