表面実装用接点

表面実装用接点 - MAC8(マックエイト)

表面実装用基板の接点、サポートに御利用下さい。

RoHS指令(10物質対応)対応
全28種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
仕上
寸法a(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43684349NB-1-1.5-G1袋(1000個)黄銅ニッケル下地金メッキ1801.560
オープン
8,698
9,568(税込)
33日以内出荷
返品不可
43684358NB-1-1.5-G-T1袋(3000個)黄銅ニッケル下地金メッキ1801.560
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684367NB-1-1.5-S1袋(1000個)黄銅ニッケル下地スズメッキ1801.560
オープン
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
43684376NB-1-1.5-S-T1袋(3000個)黄銅ニッケル下地スズメッキ1801.560
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684385NB-1-2.0-G1袋(1000個)黄銅ニッケル下地金メッキ180260
オープン
9,898
10,888(税込)
33日以内出荷
返品不可
43684394NB-1-2.0-G-T1袋(3000個)黄銅ニッケル下地金メッキ180260
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684403NB-1-2.0-S1袋(1000個)黄銅ニッケル下地スズメッキ180260
オープン
8,698
9,568(税込)
33日以内出荷
返品不可
43684419NB-1-2.0-S-T1袋(3000個)黄銅ニッケル下地スズメッキ180260
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684428NB-1-3.0-G1袋(1000個)黄銅ニッケル下地金メッキ180360
オープン
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
43684437NB-1-3.0-G-T1袋(1500個)黄銅ニッケル下地金メッキ180360
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684446NB-1-3.0-S1袋(1000個)黄銅ニッケル下地スズメッキ180360
オープン
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
43684455NB-1-3.0-S-T1袋(1500個)黄銅ニッケル下地スズメッキ180360
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684464NB-1-3.5-G1袋(1000個)ニッケル下地金メッキ1803.560
オープン
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
43684473NB-1-3.5-G-T1袋(1500個)ニッケル下地金メッキ1803.560
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684489NB-1-3.5-S1袋(1000個)ニッケル下地スズメッキ1803.560
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684498NB-1-3.5-S-T1袋(1500個)ニッケル下地スズメッキ1803.560
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684507NB-1-4.0-G1袋(1000個)ニッケル下地金メッキ180460
オープン
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
43684516NB-1-4.0-G-T1袋(1500個)ニッケル下地金メッキ180460
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684525NB-1-4.0-S1袋(1000個)ニッケル下地スズメッキ180460
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684534NB-1-4.0-S-T1袋(1500個)ニッケル下地スズメッキ180460
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684543NB-1-5.0-G1袋(1000個)ニッケル下地金メッキ180560
オープン
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
43684559NB-1-5.0-G-T1袋(1500個)ニッケル下地金メッキ180560
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684568NB-1-5.0-S1袋(1000個)ニッケル下地スズメッキ180560
オープン
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
43684577NB-1-5.0-S-T1袋(1500個)ニッケル下地スズメッキ180560
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684586NB-1-6.0-G1袋(1000個)ニッケル下地金メッキ178680
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684595NB-1-6.0-G-T1袋(700個)ニッケル下地金メッキ178680
オープン
33,980
37,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
43684604NB-1-6.0-S1袋(1000個)ニッケル下地スズメッキ178680
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684613NB-1-6.0-S-T1袋(700個)ニッケル下地スズメッキ178680
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする