MAC8(マックエイト)
表面実装用バー
表面実装用基板をチェックする時のパターン補強用に使用できます。(オシロスコープのプローブを当てる時)
ジャンパーとしても使えます
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
推奨ランド径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43684629
NC-0.5-1.5
1袋(1000個)
リン青銅
1.5
0.75
0.5
A:1.5以上、B:0.75以上
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684638
NC-0.5-1.5-SN
1袋(1000個)
リン青銅
1.5
0.75
0.5
A:1.5以上、B:0.75以上
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43684647
NC-0.5-1.5-T
1袋(3000個)
リン青銅
1.5
0.75
0.5
A:1.5以上、B:0.75以上
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684656
NC-0.5-1.5-T-SN
1袋(3000個)
リン青銅
1.5
0.75
0.5
A:1.5以上、B:0.75以上
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684665
NC-0.5-2.0
1袋(1000個)
リン青銅
2
1.25
0.5
A:2以上、B:1.25以上
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43684674
NC-0.5-2.0-SN
1袋(1000個)
リン青銅
2
1.25
0.5
A:2以上、B:1.25以上
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684683
NC-0.5-2.0-T
1袋(3000個)
リン青銅
2
1.25
0.5
A:2以上、B:1.25以上
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684699
NC-0.5-2.0-T-SN
1袋(3000個)
リン青銅
2
1.25
0.5
A:2以上、B:1.25以上
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684708
NC-0.5-3.2
1袋(1000個)
リン青銅
3.2
1.6
0.5
A:3.2以上、B:1.6以上
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684717
NC-0.5-3.2-SN
1袋(1000個)
リン青銅
3.2
1.6
0.5
A:3.2以上、B:1.6以上
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43684726
NC-0.5-3.2-T
1袋(3000個)
リン青銅
3.2
1.6
0.5
A:3.2以上、B:1.6以上
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684735
NC-0.5-3.2-T-SN
1袋(3000個)
リン青銅
3.2
1.6
0.5
A:3.2以上、B:1.6以上
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684744
NC-0.5-5.0
1袋(1000個)
銅
5
2.5
0.5
A:5以上、B:2.5以上
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43684753
NC-0.5-5.0-SN
1袋(1000個)
銅
5
2.5
0.5
A:5以上、B:2.5以上
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43684769
NC-0.5-5.0-T
1袋(1500個)
銅
5
2.5
0.5
A:5以上、B:2.5以上
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684778
NC-0.5-5.0-T-SN
1袋(1500個)
銅
5
2.5
0.5
A:5以上、B:2.5以上
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684787
NC-0.5-6.3
1袋(1000個)
銅
6.3
3.1
0.5
A:6.3以上、B:3.1以上
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684796
NC-0.5-6.3-SN
1袋(1000個)
銅
6.3
3.1
0.5
A:6.3以上、B:3.1以上
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43684805
NC-0.5-6.3-T
1袋(1500個)
銅
6.3
3.1
0.5
A:6.3以上、B:3.1以上
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684814
NC-0.5-6.3-T-SN
1袋(1500個)
銅
6.3
3.1
0.5
A:6.3以上、B:3.1以上
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684823
NC-0.65-1.3
1袋(1000個)
リン青銅
1.3
1.1
0.65
A:1.3以上、B:1.1以上
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684839
NC-0.65-1.3-SN
1袋(1000個)
リン青銅
1.3
1.1
0.65
A:1.3以上、B:1.1以上
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684848
NC-0.65-1.3-T
1袋(3000個)
リン青銅
1.3
1.1
0.65
A:1.3以上、B:1.1以上
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684857
NC-0.65-1.3-T-SN
1袋(3000個)
リン青銅
1.3
1.1
0.65
A:1.3以上、B:1.1以上
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください