MAC8(マックエイト)
表面実装用プレート
表面実装用基板の接触部補強等に使用できます。
ジャンパーとしても使えます。
材質
ニッケル
仕上
スズメッキ(両サイドのカット面にはスズメッキはついていません。)
寸法B(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43684866
NE-0.1-3
1袋(3000個)
3
0.1
5.5
3.3
13
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684875
NE-0.1-3-B
1袋(100個)
3
0.1
5.5
3.3
13
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43684884
NE-0.1-4
1袋(3000個)
4
0.1
5.5
4.3
13
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684893
NE-0.1-4-B
1袋(100個)
4
0.1
5.5
4.3
13
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43684909
NE-0.1-5
1袋(3000個)
5
0.1
5.5
5.3
13
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684918
NE-0.1-5-B
1袋(100個)
5
0.1
5.5
5.3
13
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684927
NE-0.1-6
1袋(3000個)
6
0.1
5.5
6.3
13
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684936
NE-0.1-6-B
1袋(100個)
6
0.1
5.5
6.3
13
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43684945
NE-0.1-7
1袋(3000個)
7
0.1
7.5
7.3
17.5
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684954
NE-0.1-7-B
1袋(100個)
7
0.1
7.5
7.3
17.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43684963
NE-0.1-8
1袋(3000個)
8
0.1
7.5
8.3
17.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684979
NE-0.1-8-B
1袋(100個)
8
0.1
7.5
8.3
17.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43684988
NE-0.1-9
1袋(3000個)
9
0.1
7.5
9.3
17.5
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684997
NE-0.1-9-B
1袋(100個)
9
0.1
7.5
9.3
17.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43685006
NE-0.1-10
1袋(3000個)
10
0.1
7.5
10.3
17.5
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685015
NE-0.1-10-B
1袋(100個)
10
0.1
7.5
10.3
17.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685024
NE-0.15-3
1袋(3000個)
3
0.15
5.5
3.3
13
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685033
NE-0.15-3-B
1袋(100個)
3
0.15
5.5
3.3
13
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685049
NE-0.15-4
1袋(3000個)
4
0.15
5.5
4.3
13
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685058
NE-0.15-4-B
1袋(100個)
4
0.15
5.5
4.3
13
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43685067
NE-0.15-5
1袋(3000個)
5
0.15
5.5
5.3
13
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685076
NE-0.15-5-B
1袋(100個)
5
0.15
5.5
5.3
13
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43685085
NE-0.15-6
1袋(3000個)
6
0.15
5.5
6.3
13
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685094
NE-0.15-6-B
1袋(100個)
6
0.15
5.5
6.3
13
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43685103
NE-0.15-7
1袋(3000個)
7
0.15
7.5
7.3
17.5
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685119
NE-0.15-7-B
1袋(100個)
7
0.15
7.5
7.3
17.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685128
NE-0.15-8
1袋(3000個)
8
0.15
7.5
8.3
17.5
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685137
NE-0.15-8-B
1袋(100個)
8
0.15
7.5
8.3
17.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685146
NE-0.15-9
1袋(3000個)
9
0.15
7.5
9.3
17.5
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685155
NE-0.15-9-B
1袋(100個)
9
0.15
7.5
9.3
17.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43685164
NE-0.15-10
1袋(3000個)
10
0.15
7.5
10.3
17.5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685173
NE-0.15-10-B
1袋(100個)
10
0.15
7.5
10.3
17.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685189
NE-0.4-3
1袋(3000個)
3
0.4
5.5
3.3
13
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685198
NE-0.4-3-B
1袋(100個)
3
0.4
5.5
3.3
13
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685207
NE-0.4-4
1袋(3000個)
4
0.4
5.5
4.3
13
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685216
NE-0.4-4-B
1袋(100個)
4
0.4
5.5
4.3
13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685225
NE-0.4-5
1袋(3000個)
5
0.4
5.5
5.3
13
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685234
NE-0.4-5-B
1袋(100個)
5
0.4
5.5
5.3
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685243
NE-0.4-6
1袋(3000個)
6
0.4
5.5
6.3
13
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685259
NE-0.4-6-B
1袋(100個)
6
0.4
5.5
6.3
13
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685268
NE-0.4-7
1袋(3000個)
7
0.4
7.5
7.3
17.5
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685277
NE-0.4-7-B
1袋(100個)
7
0.4
7.5
7.3
17.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685286
NE-0.4-8
1袋(3000個)
8
0.4
7.5
8.3
17.5
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685295
NE-0.4-8-B
1袋(100個)
8
0.4
7.5
8.3
17.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43685304
NE-0.4-9
1袋(3000個)
9
0.4
7.5
9.3
17.5
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685313
NE-0.4-9-B
1袋(100個)
9
0.4
7.5
9.3
17.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685329
NE-0.4-10
1袋(3000個)
10
0.4
7.5
10.3
17.5
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43685338
NE-0.4-10-B
1袋(100個)
10
0.4
7.5
10.3
17.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください