MAC8(マックエイト)
マイクロコネクター ハウジング
OM-1、OM-2、OM-3を固定するためのハウジングです。
ハウジングに圧入するための工具はOMXT-2、OMXT-3です。
材質
PBT樹脂(UL94V-0)
仕様
1番表示白マーキング
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン数(ピン)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43685864
OH-1
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685873
OH-2
2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685889
OH-3
3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685898
OH-4
4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685907
OH-5
5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685916
OH-6
6
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685925
OH-7
7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685934
OH-8
8
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685943
OH-9
9
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685959
OH-10
10
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685968
OH-11
11
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685977
OH-12
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685986
OH-13
13
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685995
OH-14
14
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686004
OH-15
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686013
OH-16
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686029
OH-17
17
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686038
OH-18
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686047
OH-19
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686056
OH-20
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください