MAC8(マックエイト)
絶縁プラグ
オスピン、ソケット共に金属部が外側に露出しないプラグです。
材質
金属部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電流(A)
5
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
内容量
1袋(1個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43687018
OPR-1 黒
黒
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
43687027
OPR-1 青
青
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687036
OPR-1 緑
緑
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687045
OPR-1 赤
赤
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
43687054
OPR-1 白
白
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687063
OPR-1 黄
黄
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695646
ORR-1 黒
黒
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
43695655
ORR-1 青
青
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695664
ORR-1 緑
緑
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695673
ORR-1 赤
赤
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
43695689
ORR-1 白
白
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695698
ORR-1 黄
黄
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください