MAC8(マックエイト)
中継用ソケット
OP-1シリーズとの組合せで電線を中継する事が出来ます。
適合電線
AWG26より細い物
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.45~0.6
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
仕上
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43695323
OR-1-2-50 黒
ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
黒
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43695339
OR-1-2-50 青
ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
ピン部:ニッケル下地金メッキ
青
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43695348
OR-1-2-50 緑
ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
ピン部:ニッケル下地金メッキ
緑
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695357
OR-1-2-50 赤
ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
ピン部:ニッケル下地金メッキ
赤
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43695366
OR-1-2-50 白
ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
ピン部:ニッケル下地金メッキ
白
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43695375
OR-1-2-50 黄
ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
ピン部:ニッケル下地金メッキ
黄
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43695384
OR-1-2 黒
ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
ピン部:ニッケル下地金メッキ
黒
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695393
OR-1-2 青
ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
ピン部:ニッケル下地金メッキ
青
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43695409
OR-1-2 緑
ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
ピン部:ニッケル下地金メッキ
緑
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695418
OR-1-2 赤
ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
ピン部:ニッケル下地金メッキ
赤
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43695427
OR-1-2 白
ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
ピン部:ニッケル下地金メッキ
白
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695436
OR-1-2 黄
ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
ピン部:ニッケル下地金メッキ
黄
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください