MAC8(マックエイト)
抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PMW-61)
2.54mmピッチ、20P連結
材質
ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
4
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
適合ソケット
PMW-61
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.9
内容量
1袋(10個)
全15種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
1.2
2
3
4
5
7
10
12.5
15
17.5
20
25
30
45
50
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43696057
OWW-3-1.2
6.2
1.2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43696066
OWW-3-2
7
2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43696075
OWW-3-3
8
3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696084
OWW-3-4
9
4
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43696093
OWW-3-5
10
5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
43696109
OWW-3-7
12
7
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43696118
OWW-3-10
15
10
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696127
OWW-3-12.5
17.5
12.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43696136
OWW-3-15
20
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
43696145
OWW-3-17.5
22.5
17.5
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43696154
OWW-3-20
25
20
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
43696163
OWW-3-25
30
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696179
OWW-3-30
35
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43696188
OWW-3-45
50
45
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43696197
OWW-3-50
55
50
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください