MAC8(マックエイト)
抜き差し型二段重ね用(2列タイプ)
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、32P(32P×2)連結
材質
ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8
適合ソケットピン
PM-100
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43696407
OYW-002
8.18
0.55
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696416
OYW-003
10
1.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696425
OYW-004
12.5
1.2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696434
OYW-005
15
1.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43696443
OYW-006
20
1.2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください