MAC8(マックエイト)
圧入用工具 先端チップ
本体(PCX-1)に取付けないと使用できません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1個)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法C(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43696468
P-1
5
12
4
3
0.8
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696477
P-2
11
12
4
3
0.9
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696486
P-3
11
12
4
3
1.1
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696495
P-4
16
20
4
4
1.4
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696504
P-5
11
20
4
4
2
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43696513
P-6
5
20
4
4
2.2
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43696529
P-7
16
20
4
4
2.6
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43696538
P-8
11
20
6
6
3.5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696547
P-9
5
20
8
8
4.5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696556
P-10
5
20
10
10
6.5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696565
P-11
7.2
9
4
3
1
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696574
P-12
9.2
11
4
3
1
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696583
P-13
13.2
15
4
3
1
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696599
P-14
6.2
8
4
2.5
0.8
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696608
P-15
9.2
11
4
2.5
0.8
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696617
P-16
16
15
4
2
0.7
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
16日以内出荷
返品不可
43696626
P-21
11
12
4
2.5
0.6
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696635
P-22
21
17
4
2.5
0.9
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696644
P-23
21
17
4
2.5
1.1
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43696653
P-24
12
12
4
1.5
0.6
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください