MAC8(マックエイト)
表面実装用ソケットピン
表面実装用基板に取付けられるソケットピンです。
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
仕上
挿入深さ(mm)
適合ピン径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43697606
PDS-05
1袋(350個)
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
4
0.4~0.6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43697615
PDS-05-B
1袋(100個)
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
4
0.4~0.6
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43697624
PDS-07
1袋(350個)
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
4
0.6~0.8Φ、0.64
□
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
43697633
PDS-07-B
1袋(100個)
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
4
0.6~0.8Φ、0.64
□
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
43697649
PDS-10
1袋(400個)
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
5
0.8~1.15
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43697658
PDS-10-B
1袋(100個)
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
5
0.8~1.15
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
43697667
PDS-13
1袋(400個)
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
6
1.2~1.45
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43697676
PDS-13-B
1袋(100個)
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
6
1.2~1.45
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43697685
PDS-15
1袋(400個)
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
6
1.3~1.6
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43697694
PDS-15-B
1袋(100個)
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
6
1.3~1.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43697703
PDS-20
1袋(400個)
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
6
1.7~2.05
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43697719
PDS-20-B
1袋(100個)
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
6
1.7~2.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43697728
PDS-510
1袋(100個)
-
コンタクト:金、ボディ:金
3.3
0.45~0.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください