MAC8(マックエイト)
表面実装用ソケットピン
表面実装用基板に取付けられるソケットです。
オスピンは、OP-1-2、OP-2-2、OJ-2が適合します。
材質
ボディ:黄銅:、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
1
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.45~0.6
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
70以上
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43697737
PE-1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください