MAC8(マックエイト)
チェック用 (フッ素タイプ)
高周波等、パネル上に取り出してチェックする時等に御利用下さい。
M5ナット付
材質
樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、ピン部:黄銅、ナット部:黄銅
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ
取付穴径(Φmm)
5.2、3.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付可能板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43697947
PF-1-1
0.5~3.0
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
43697956
PF-1-2
0.5~2.0
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください