曜日別特売

ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ

ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ - MAC8(マックエイト)

高周波等、パネル用を経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。
オス側にはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。

材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)、ナット部:黄銅仕上ソケット部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+180定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6.1接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)1000以下抜去力(g)100以上内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43698053PF-9-1 黒
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698069PF-9-1 青
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698078PF-9-1 緑
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698087PF-9-1 赤
オープン
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
43698096PF-9-1 白
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698105PF-9-1 黄
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする