表面実装用ソケット

表面実装用ソケット - MAC8(マックエイト)

表面実装用基板上に電源を供給する事が出来るソケットです。
マウンターにかけられるようにテーピング仕様も用意しています。
オス側はOP-7-1、OP-7-2があります。
プリント基板を二段重ねして電源供給する場合はDXシリーズを御利用下さい。

材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜力(g)150以上内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43698166PJ-2-7.5
オープン
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする