曜日別特売

電源用ライン

電源用ライン - MAC8(マックエイト)

高密度実装基板等、電源パターンを太く取れない場合、又、電源パターンを通す事が出来ない時、本製品を御利用下さい。

材質仕上ニッケル下地スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)15外装エポキシ樹脂青色(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC)プリント板取付穴径(Φmm)0.6~0.8内容量1袋(100個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43698315PL-0.12.54
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698324PL-0.25.08
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698333PL-0.37.62
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698349PL-0.410.16
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698358PL-0.512.7
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698367PL-0.615.24
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698376PL-0.717.78
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698385PL-0.820.32
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする