MAC8(マックエイト)
ソケットピン
1mmピッチで出来ているソケットです。
上記MY-1.0-2.6と組合わせてプリント基板を二段重ねにできます。(基板間4.15mm)
材質
樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
極数
40
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.2~0.35
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.4~0.5
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
20以上(1ピン当り)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43698403
PM-1.0
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください