MAC8(マックエイト)
パネル用LEDソケット
本製品をパネルに取付け、5Φ用LEDを取付けることが出来るソケットです。交換が簡単にできます。
材質
本体:樹脂部:PPO(UL94V-1)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)
仕上
金属部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
4
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
8
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.6~0.8、0.5
□
取付可能板厚(mm)
1.0~3.0
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
250以上
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43699076
PP-5-3 黒
黒
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43699085
PP-5-3 青
青
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699094
PP-5-3 緑
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699103
PP-5-3 赤
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699119
PP-5-3 白
白
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699128
PP-5-3 黄
黄
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください