曜日別特売

パネル取付用LEDブラケット オプションナット

パネル取付用LEDブラケット オプションナット - MAC8(マックエイト)

5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。
本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。
LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。
LED取付可能サイズ

材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)1.0~4.0RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)8内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43699259PQ-N
オープン
169
186(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3817:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする