MAC8(マックエイト)
パイプソケット
片側に電線を取付けて御使用下さい。
ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿抜回数
100回以上
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
定格電流(A)
適合ピン径(Φmm)
挿抜力(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43699268
PR-0.2-5
パイプ部:リン青銅、コンタクト部:ベリリウム銅
5
1
0.2~0.3
10以上
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43699277
PR-0.2-8
パイプ部:リン青銅、コンタクト部:ベリリウム銅
8
1
0.2~0.3
10以上
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699286
PR-0.2-10
パイプ部:リン青銅、コンタクト部:ベリリウム銅
10
1
0.2~0.3
10以上
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699295
PR-0.2-15
パイプ部:リン青銅、コンタクト部:ベリリウム銅
15
1
0.2~0.3
10以上
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699304
PR-0.2-20
パイプ部:リン青銅、コンタクト部:ベリリウム銅
20
1
0.2~0.3
10以上
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699313
PR-0.4-5
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
5
1
0.4~0.5
20以上
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43699329
PR-0.4-8
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
8
1
0.4~0.5
20以上
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43699338
PR-0.4-10
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
10
1
0.4~0.5
20以上
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
43699347
PR-0.4-15
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
15
1
0.4~0.5
20以上
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699356
PR-0.4-20
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
20
1
0.4~0.5
20以上
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699365
PR-0.5-5
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
5
1
0.45~0.6
20以上
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699374
PR-0.5-8
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
8
1
0.45~0.6
20以上
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699383
PR-0.5-10
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
10
1
0.45~0.6
20以上
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
43699399
PR-0.5-15
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
15
1
0.45~0.6
20以上
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
43699408
PR-0.5-20
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
20
1
0.45~0.6
20以上
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699417
PR-0.7-5
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
5
3
0.6~0.8
20以上
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
43699426
PR-0.7-8
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
8
3
0.6~0.8
20以上
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43699435
PR-0.7-10
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
10
3
0.6~0.8
20以上
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
43699444
PR-0.7-15
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
15
3
0.6~0.8
20以上
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43699453
PR-0.7-20
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
20
3
0.6~0.8
20以上
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43699469
PR-0.9-8
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
8
5
0.8~1.0
20以上
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43699478
PR-0.9-10
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
10
5
0.8~1.0
20以上
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
43699487
PR-0.9-15
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
15
5
0.8~1.0
20以上
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43699496
PR-0.9-20
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
20
5
0.8~1.0
20以上
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
43699505
PR-1.2-8
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
8
10
1.0~1.4
20以上
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43699514
PR-1.2-10
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
10
10
1.0~1.4
20以上
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
43699523
PR-1.2-15
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
15
10
1.0~1.4
20以上
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
43699539
PR-1.2-20
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
20
10
1.0~1.4
20以上
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699548
PR-1.4-8
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
8
15
1.3~1.6
20以上
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43699557
PR-1.4-10
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
10
15
1.3~1.6
20以上
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
43699566
PR-1.4-15
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
15
15
1.3~1.6
20以上
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699575
PR-1.4-20
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
20
15
1.3~1.6
20以上
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699584
PR-1.9-8
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
8
20
1.6~2.0
20以上
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699593
PR-1.9-10
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
10
20
1.6~2.0
20以上
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
43699609
PR-1.9-15
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
15
20
1.6~2.0
20以上
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43699618
PR-1.9-20
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
20
20
1.6~2.0
20以上
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください