MAC8(マックエイト)
電線付自在ジャンプソケット
自由なピッチでジャンプソケットとしてご使用頂けます。
材質
パイプ部:黄銅(PRW -0.3のみリン青銅)、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
電線色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入深さ(mm)
4
挿抜回数
100回以上
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
定格電流(A)
適合ピン径(Φmm)
電線長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43699627
PRW-0.3-10
1.27
1
0.25~0.35
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
43699636
PRW-0.3-20
1.27
1
0.25~0.35
20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699645
PRW-0.3-30
1.27
1
0.25~0.35
30
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699654
PRW-0.3-40
1.27
1
0.25~0.35
40
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
43699663
PRW-0.3-50
1.27
1
0.25~0.35
50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699679
PRW-0.3-100
1.27
1
0.25~0.35
100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699688
PRW-0.5-10
2.54
1
0.45~0.6
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699697
PRW-0.5-20
2.54
1
0.45~0.6
20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43699706
PRW-0.5-30
2.54
1
0.45~0.6
30
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699715
PRW-0.5-40
2.54
1
0.45~0.6
40
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699724
PRW-0.5-50
2.54
1
0.45~0.6
50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43699733
PRW-0.5-100
2.54
1
0.45~0.6
100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43699749
PRW-0.7-10
2.54
3
0.6~0.8、0.64
□
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699758
PRW-0.7-20
2.54
3
0.6~0.8、0.64
□
20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699767
PRW-0.7-30
2.54
3
0.6~0.8、0.64
□
30
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43699776
PRW-0.7-40
2.54
3
0.6~0.8、0.64
□
40
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43699785
PRW-0.7-50
2.54
3
0.6~0.8、0.64
□
50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699794
PRW-0.7-100
2.54
3
0.6~0.8、0.64
□
100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください