曜日別特売

パワートランジスターテスト用ソケット

パワートランジスターテスト用ソケット - MAC8(マックエイト)

パワートランジスターのテスト用ソケットです。
トランジスターのテスト等に御使用下さい。

材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)0~+100定格電流(A)20(duty 1%,1ms ON,99ms OFF)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下耐久性40000回以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)DC5000 1分間、AC 3600 1分間内容量1袋(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43699916PTR-1
オープン
6,998
7,698(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
717:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする