曜日別特売

パネル用LED取付ブラケット(3Φ用)

パネル用LED取付ブラケット(3Φ用) - MAC8(マックエイト)

3Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。
本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。

材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)6.1~6.2RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~2.0内容量1袋(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43700388PZ-3-1.5 黒
オープン
579
637(税込)
当日出荷
43700397PZ-3-1.5 青
オープン
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700406PZ-3-1.5 緑
オープン
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700415PZ-3-1.5 赤
オープン
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700424PZ-3-1.5 白
オープン
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700433PZ-3-1.5 黄
オープン
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700449PZ-3-1 黒
オープン
579
637(税込)
当日出荷
43700458PZ-3-1 青
オープン
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700467PZ-3-1 緑
オープン
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700476PZ-3-1 赤
オープン
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700485PZ-3-1 白
オープン
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
43700494PZ-3-1 黄
オープン
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする