MAC8(マックエイト)
パネル用LED取付ブラケット(5Φ用)
5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。
本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質
樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス
使用温度範囲(℃)
-40~+125
取付穴径(Φmm)
7.4~7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
1.0~2.0
内容量
1袋(10個)
全6種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43700503
PZ-5 黒
黒
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
43700519
PZ-5 青
青
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43700528
PZ-5 緑
緑
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700537
PZ-5 赤
赤
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700546
PZ-5 白
白
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
43700555
PZ-5 黄
黄
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください