MAC8(マックエイト)
両方向中継ソケット
オスピンを両方向より挿入することにより中継することができます。
材質
ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+85
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
定格電流(A)
挿抜力(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43701149
RR-2-1 黒
オスピンOP-1シリーズ、ピッチ0.45~0.6
黒
1
70以上
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43701167
RR-2-1 青
オスピンOP-1シリーズ、ピッチ0.45~0.6
青
1
70以上
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43701185
RR-2-1 緑
オスピンOP-1シリーズ、ピッチ0.45~0.6
緑
1
70以上
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43701203
RR-2-1 赤
オスピンOP-1シリーズ、ピッチ0.45~0.6
赤
1
70以上
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43701228
RR-2-1 白
オスピンOP-1シリーズ、ピッチ0.45~0.6
白
1
70以上
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43701246
RR-2-1 黄
オスピンOP-1シリーズ、ピッチ0.45~0.6
黄
1
70以上
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43701264
RR-3-1 黒
オスピンHJ-31シリーズ、ピッチ0.8~1.0
黒
5
150以上
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701289
RR-3-1 青
オスピンHJ-31シリーズ、ピッチ0.8~1.0
青
5
150以上
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701307
RR-3-1 緑
オスピンHJ-31シリーズ、ピッチ0.8~1.0
緑
5
150以上
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701325
RR-3-1 赤
オスピンHJ-31シリーズ、ピッチ0.8~1.0
赤
5
150以上
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701343
RR-3-1 白
オスピンHJ-31シリーズ、ピッチ0.8~1.0
白
5
150以上
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
43701368
RR-3-1 黄
オスピンHJ-31シリーズ、ピッチ0.8~1.0
黄
5
150以上
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください