プリント板穴なし取付台

プリント板穴なし取付台 - MAC8(マックエイト)

表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。
大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。
シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。

材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合プリント基板厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43703337SF-0.60.551.950.6
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43703355SF-0.80.751.750.8
オープン
4,998
5,498(税込)
33日以内出荷
返品不可
43703373SF-1.00.951.551
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
43703398SF-1.21.151.351.2
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
43703416SF-1.61.550.951.6
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
43703434SG-0.60.551.950.6
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43703459SG-0.80.751.750.8
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43703477SG-1.00.951.551
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
43703495SG-1.21.151.351.2
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
43703513SG-1.61.550.951.6
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする