曜日別特売

自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2)

自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2) - MAC8(マックエイト)

チップマウンターにかけられるスペーサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ仕様推奨クリーム半田厚:150~200μ締付トルク(N・cm)29.4以下RoHS指令(10物質対応)対応
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
取付径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43705839SSB-2.5(2-56)1袋(500個)2.53.43.54.55
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43705848SSB-2.5(2-56)-B1袋(100個)2.53.43.54.55
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43705857SSB-2.5(4-40)1袋(500個)2.53.4455.5
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43705866SSB-2.5(4-40)-B1袋(100個)2.53.4455.5
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43705875SSB-3.0(2-56)1袋(500個)33.43.54.55
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43705884SSB-3.0(2-56)-B1袋(100個)33.43.54.55
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43705893SSB-3.0(4-40)1袋(500個)33.4455.5
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43705909SSB-3.0(4-40)-B1袋(100個)33.4455.5
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43705918SSB-3.5(2-56)1袋(400個)3.54.43.54.55
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43705927SSB-3.5(2-56)-B1袋(100個)3.54.43.54.55
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43705936SSB-3.5(4-40)1袋(400個)3.54.4455.5
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43705945SSB-3.5(4-40)-B1袋(100個)3.54.4455.5
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43705954SSB-4.0(2-56)1袋(400個)44.43.54.55
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43705963SSB-4.0(2-56)-B1袋(100個)44.43.54.55
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43705979SSB-4.0(4-40)1袋(400個)44.4455.5
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43705988SSB-4.0(4-40)-B1袋(100個)44.4455.5
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43705997SSB-4.5(2-56)1袋(350個)4.55.43.54.55
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706006SSB-4.5(2-56)-B1袋(100個)4.55.43.54.55
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706015SSB-4.5(4-40)1袋(350個)4.55.4455.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706024SSB-4.5(4-40)-B1袋(100個)4.55.4455.5
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706033SSB-5.0(2-56)1袋(350個)55.43.54.55
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706049SSB-5.0(2-56)-B1袋(100個)55.43.54.55
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706058SSB-5.0(4-40)1袋(350個)55.4455.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706067SSB-5.0(4-40)-B1袋(100個)55.4455.5
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2978:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする