MAC8(マックエイト)
抜き差し型二段重ね用(1.778mmピッチ)
1.778mmピッチでプリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
1.778mmピッチ、21ピン連結。
モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。
材質
ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6
適合ソケットピン
PD-6、PM-6
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43706277
SY-002
7.2
0.45
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706286
SY-003
10
0.6
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
43706295
SY-004
12.5
0.6
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706304
SY-005
15
0.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
43706313
SY-006
20
0.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください