MAC8(マックエイト)
アングル型 (1.778mmピッチ)
プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい。
1.778mmピッチ、21ピン連結。
モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。
材質
ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.7
適合ソケットピン
PM-6
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43706329
SZ-001
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください